Polc a kocsihoz

Cikkszám: 1325/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Felhasználási terület Kastenwagen
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1325/7016
    EAN / GTIN 4017976244921
    Gyártó száma 1325/7016
    L-szám L90080 1328

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Maximális terhelés polconként 90 kg, színe középszürke.

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 1000
    Teljes szélesség (mm): 680
    Teljes magasság (mm): 19
    Teljes teherbírás (kg): 90
    Szín: középszürke
    Megjegyzés: 5392/7016 dobozos felépítményekhez

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz