{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M24 | |
Bevonat | nitridált + gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 3 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 21 mm | |
Menet ⌀ | 24 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132420 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197071620 | |
Gyártó száma | 132420 M24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E-PM, nitridált + gőzölt, M: M24
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
212,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 4 |
Menet ⌀ | 24 mm | 24 mm |
Menetemelkedés | 3 mm | 3 mm |
Magfurat ⌀ | 21 mm | 21 mm |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E |
Menetmélység | 48 mm | 72 mm |