{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,2 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132065 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197445964 | |
Gyártó száma | 132065 M5 |