Csőfogó Stillson modell max. 60mm

Cikkszám: 131A.18
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131A.18
EAN / GTIN 3148516740564
Gyártó száma 131A.18
L-szám L60130 536

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon robusztus csőkulcs, 55 HRc-re edzett fogakkal
  • Nagyon pontos alkalmazás a menet és a görgő finom megmunkálása miatt.

Jellemző:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 32.0
  • C [mm]: 24.0
  • E [mm]: 24.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1,800

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz