{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2 | |
Bevonat | nitridált és gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,4 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 1,6 mm | |
Menet ⌀ | 2 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131920 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197070630 | |
Gyártó száma | 131920 M2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E, nitridált és gőzölt, M: M2
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
38,50 €
22,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
41,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
18,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
39,45 €
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Bevonat | nitridált és gőzölt | keménykróm | nitridált + gőzölt | TiN | DLC |
Menet ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Menetméret | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Menetmélység | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |