Gépi menetfúró Form B extra hosszú M3

Cikkszám: 131760 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M3
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány Gyári szabvány
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,5 mm
    Teljes hossz L 112 mm
    Szár ⌀ Ds 3,5 mm
    Szár négyszög □ 2,7 mm
    Magfurat ⌀ 2,5 mm
    Menet ⌀ 3 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű Nincs
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 9 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 131760 M3
    EAN / GTIN 4045197272225
    Gyártó száma 131760 M3

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    13
    Acél < 500 N/mm²
    P
    15
    Acél < 750 N/mm²
    P
    15
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Terelőéllel.
    Extra hosszú szárral.
    ≤ M10: Szár DIN 371 szerint;
    ≥ M12:
    szár DIN 376 szerint.

    Előny:

    Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz