{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131450 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197069801 | |
Gyártó száma | 131450 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz rövid M12
érdeklődés szerint
Raktáron
563 darabszám azonnal szállítható
27,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
18,51 €
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Profilszög | 60 | 60 |
Magfurat ⌀ | 10,2 | 10,2 |
Szabvány | DIN 352 | DIN 352 |
Menetmélység | 36 | 36 |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |