3/8″ ütvecsavarozó gyorscsapó tokmány 7/16″ bitekhez DIN3126 E11.2 46 mm

Cikkszám: 13142-F11.2
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13142-F11.2
EAN / GTIN 4991644205066
Gyártó száma 13142-F11.2
L-szám L60050 7869

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 46 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 18,9 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz