3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M6

Cikkszám: 13134X-52 M6
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13134X-52 M6
EAN / GTIN 4991644327690
Gyártó száma 13134X-52 M6
L-szám L60050 8587

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 52 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
M6
XZN
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz