3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T55

Cikkszám: 13134T-92 T55
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13134T-92 T55
EAN / GTIN 4991644327515
Gyártó száma 13134T-92 T55

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 92 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
T55
Külső torx
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz