3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 30IP

Cikkszám: 13134T-92 30IP
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13134T-92 30IP
EAN / GTIN 4991644327638
Gyártó száma 13134T-92 30IP
L-szám L60050 9879

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 92 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
30IP
Torx Plus
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban