3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 30IP

Cikkszám: 13134T-52 30IP
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13134T-52 30IP
EAN / GTIN 4991644327584
Gyártó száma 13134T-52 30IP
L-szám L60050 10507

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 52 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
30IP
Torx Plus
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz