3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, külső hatszög 8 mm

Cikkszám: 13134M-52 8mm
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13134M-52 8mm
EAN / GTIN 4991644327232
Gyártó száma 13134M-52 8mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 52 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz