{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3 6G | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,4 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 1,6 mm | |
Menet ⌀ | 2 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131300 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197069573 | |
Gyártó száma | 131300 M2 |