Gépi menetfúró Form C DIN 371/376 M4

Cikkszám: 131250 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,7 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ 3,3 mm
Menet ⌀ 4 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 12 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131250 M4
EAN / GTIN 4045197069238
Gyártó száma 131250 M4

Alkalmazási táblázat

Alu
N
16
Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
19
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal a:
  • Továbbfejlesztett kopási jellemzők.
  • Alacsony élrátét képződési hajlam.
  • Nagyobb forgácsolási sebességek lehetségesek.
Használható emulzióval (min. 8 %).
Terelőéllel.
(C alak) 2−3 menet elővágás − terelőél nélkül. Zsákfuratokhoz is használható.
ISO 2 6H
HSS-E

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz