{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,2 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 131200 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069078 | |
Gyártó száma | 131200 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró Form B DIN 376, bevonat nélkül, M: M5
érdeklődés szerint
Raktáron
752 darabszám azonnal szállítható
19,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 795 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható
15,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
21,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 630 darabszám azonnal szállítható
15,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 983 darabszám azonnal szállítható
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Menetemelkedés | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál |