STARCKE Csiszolószalagok 542, 100 x 115 mm, perforálatlan, szemcse 100

Cikkszám: 131135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
Szemcsézet 100
Csiszolólap szélessége 115 mm
Csiszolólap hossza 100 mm
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131135
EAN / GTIN 4002748311352
Gyártó száma 131135

Leírás

Leírás:

Rugalmas hátlappal és speciális sztearátbevonattal ellátott csiszolóanyag a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam érdekében. Sokoldalúan használható általános famegmunkálásban és bútorgyártásban. Kenhető fémek csiszolására is alkalmas.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz