Gépi menetfúró M3

Cikkszám: 131100 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
481 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 9 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131100 M3
EAN / GTIN 4045197068446

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős terelőél.
Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül. Különösen stabil, optimális önmegvezetés, és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás. M2,3 és M2,6 méretek régi DIN profillal.

Kivitel - kép:

Kenőhorony
Vezetőmenet
Elővágás
Terelőél
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz