1/2″ forgattyú L.456mm

Cikkszám: 13100010
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13100010
EAN / GTIN 4018754013142
Gyártó száma 13100010
L-szám L60010 7578
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Működési sugár 105 mm
  • DIN 3122/ISO 3315

Jellemző:

  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Hossz [mm]: 456 mm
  • Súly: 620 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz