Tárolótüske

Cikkszám: 1310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Perforált fal tartó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1310
EAN / GTIN 4017976013107
Gyártó száma 1310
L-szám L90080 277

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

10 mm Ø, hossza 200 és 300 mm, teherbírása 10 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 10
Szín: világosszürke
Megjegyzés: 10 Ø x 200 mm hosszú

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz