Menetfúró bit készlet csatlakozó szárral M3-10

Cikkszám: 130996 M3-10
(16,15 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Tűrési osztály: ISO 2 6H

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Profilszög 60 fok
Bekezdő alak B
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúrók
Termék fajtája Menetfúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130996 M3-10
EAN / GTIN 4067263295884
Gyártó száma 130996 M3-10

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Tartalma:

1-1 db 130992 sz. menetfúró bit: M3; M4; M5; M6; M8; M10 méret
1 db 675025 sz. csatlakozó szár: 6,3 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz