• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

STARCKE Csiszolószalagok 542, 70 x 127 mm, perforálatlan, szemcse 80

Cikkszám: 130989
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Szemcsézet 80
Csiszolólap szélessége 127 mm
Csiszolólap hossza 70 mm
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130989
EAN / GTIN 4002748309892
Gyártó száma 130989
L-szám L51880 394
Gyártó Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Rugalmas hátlappal és speciális sztearátbevonattal ellátott csiszolóanyag a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam érdekében. Sokoldalúan használható általános famegmunkálásban és bútorgyártásban. Kenhető fémek csiszolására is alkalmas.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz