STARCKE Csiszolólemez 542, 230 x 280 mm, szemcse 120

Cikkszám: 130945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
    Termék fajtája Csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 130945
    EAN / GTIN 4002748309458
    Gyártó száma 130945
    L-szám L51880 117

    Leírás

    Leírás:

    Rugalmas hátlappal és speciális sztearátbevonattal ellátott csiszolóanyag a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam érdekében. Sokoldalúan használható általános famegmunkálásban és bútorgyártásban. Kenhető fémek csiszolására is alkalmas.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz