STARCKE Vízálló csiszolópapír MATADOR 991C, 230 x 280 mm, szemcse 400

Cikkszám: 130884
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Szemcsézet 400
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130884
EAN / GTIN 4002748308840
Gyártó száma 130884
L-szám L51880 84
Gyártó Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Vízálló csiszolóanyag rugalmas latexpapír hátlapon. Ideálisan alkalmas festékek és töltőanyagok csiszolására az autóépítésben és -javításban. A legmagasabb felületi minőséget eredményezi lakk-, üveg- és fémfelületeken.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz