Trapéz kézi menetfúró külön készrevágó TR14X3

Cikkszám: 130790 TR14X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tr Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: TR
  • Profilszög: 30
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: gyári szabvány
  • Tűrési osztály: DIN 103 7H

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 14
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta TR
Profilszög 30 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány gyári szabvány
Tűrési osztály DIN 103 7H
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 3 mm
Teljes hossz L 130 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szár négyszög □ 8 mm
Magfurat ⌀ 11,25 mm
Menetszerszám fajtája kézi menetfúró
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 3
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130790 TR14X3
EAN / GTIN 4062406087814
Gyártó száma 130790 TR14X3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

  • Elővágó hosszú vezetőcsappal
  • Készrevágó tűrés 7H

Figyelem:

A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz