{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 10 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | TR | |
Profilszög | 30 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | gyári szabvány | |
Tűrési osztály | DIN 103 7H | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 3 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 7,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | kézi menetfúró | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130770 TR10X3 | |
EAN / GTIN | 4062406087593 | |
Gyártó száma | 130770 TR10X3 |