Trapéz kézi menetfúró készlet TR8X1,5

Cikkszám: 130760 TR8X1,5
Kedvezmény
745,72 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tr Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: TR
  • Profilszög: 30
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: gyári szabvány
  • Tűrési osztály: DIN 103 7H

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret 8
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta TR
    Profilszög 30 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány gyári szabvány
    Tűrési osztály DIN 103 7H
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 1,5 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Szár négyszög □ 4,9 mm
    Magfurat ⌀ 6,6 mm
    Menetszerszám fajtája kézi menetfúró
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű nincs
    Vágóélek száma Z 3
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 130760 TR8X1,5
    EAN / GTIN 4062406086947
    Gyártó száma 130760 TR8X1,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olaj
     

    Leírás

    Kivitel:

    3 darabos készlet, elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet.
    • Elővágó hosszú vezetőcsappal
    • Készrevágó tűrés 7H

    Figyelem:

    A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz