Kézi menetfúró készlet 3-48

Cikkszám: 130700 3-48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 351
  • Tűrési osztály: 2B

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 3-48 UNC
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 351
Tűrési osztály 2B
Bekezdő alak D; C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,529 mm
Menet / coll 48
Menet ⌀ 2,51 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 2,1 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 5,04 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130700 3-48
EAN / GTIN 4045197067975
Gyártó száma 130700 3-48

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 darabos, elő- és készrevágó menetfúróból álló készlet.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz