Kézi menetfúró készlet 3/4-10

Cikkszám: 130700 3/4-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 351
  • Tűrési osztály: 2B

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret 3/4-10 UNC
    Bevonat bevonat nélkül
    Menetfajta UNC
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 351
    Tűrési osztály 2B
    Bekezdő alak D; C
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 2,54 mm
    Menet / coll 10
    Menet ⌀ 19,05 mm
    Teljes hossz L 105 mm
    Szár ⌀ Ds 14 mm
    Szár négyszög □ 11 mm
    Magfurat ⌀ 16,5 mm
    Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
    Színes gyűrű Nincs
    Menetmélység 57,15 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 130700 3/4-10
    EAN / GTIN 4045197068118
    Gyártó száma 130700 3/4-10

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    2 darabos, elő- és készrevágó menetfúróból álló készlet.

    Felhasználás:

    UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz