{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 10-24 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 351 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Menet ⌀ | 4,83 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Szár négyszög □ | 4,3 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,9 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 9,66 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130700 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197068026 | |
Gyártó száma | 130700 10-24 |