Nyitott előlapú tárolódoboz

Cikkszám: 1307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1307
EAN / GTIN 4017976013077
Gyártó száma 1307
L-szám L90080 307

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

L x Sz x H = 300 x 230 x 150 mm.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 230
Teljes magasság (mm): 150
szín: kék
Megjegyzés: L x Sz x H = 300 x 230 x 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz