{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5157 | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Menet ⌀ | 9,73 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 29,19 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130650 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067753 | |
Gyártó száma | 130650 G1/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G1/8
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
24,07 €
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
35,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
17,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
24,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Profilszög | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok |
Menetfajta | G | G | G | G |
Menetméret | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Magfurat ⌀ | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Menetmélység | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál |