Anyag doboz

Cikkszám: 1306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Ládatartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1306
EAN / GTIN 4017976013060
Gyártó száma 1306
L-szám L90080 54

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

H x SZ x K = 250 x 150 x 80 mm, teherbírás 25 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 25
Szín: világosszürke
Megjegyzés: L x Sz x H = 250 x 150 x 80 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz