Univerzális 3-karú lehúzó 520 x 300 mm

Cikkszám: 1305085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1305085
EAN / GTIN 4036976125115
Gyártó száma 1305085

Leírás

Leírás:

Ipari minőség, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billen és kíméli az anyagot
Egy erős, ergonomikusan kialakított keresztfej
Horgok forró kovácsolt eséssel
Húzóhorgok bevált csavaros csatlakozással a kényszerillesztés érdekében
A horog átállításával belső húzóként is használható
Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej kombinálható a GEDORE húzószerszámkészletben található más tengely/horog kialakításokkal és hosszúságokkal.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP3
  • Szélesség a lapok között [mm: 36 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 300 mm
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 150 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 450 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Orsó menetes méret: G 1 x 360
  • Húzóerő (max.) [t]: 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz