{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 9 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 20 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130470 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197066985 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet 10X1
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
36,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
26,42 €
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró |
Teljes hossz L | 63 | 63 |
Menet ⌀ | 10 | 10 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár négyszög □ | 5,5 | 5,5 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |