{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 5 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Gyártó száma | 130400 M6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet M6
érdeklődés szerint
Raktáron
281 darabszám azonnal szállítható
80,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 351 darabszám azonnal szállítható
28,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
101,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 369 darabszám azonnal szállítható
19,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Menetméret | M6 | M6 | M6 | M6 |
Menetemelkedés | 1 | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |