Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, lángálló, 260g/m²
Zsebek
Léczseb extra zsebbel és késtartóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Az elzárható patenttal, amely lehetővé teszi a körömzsebek kilógását
Details
Rendezhető. Húzózsinórokkal a derékban
Rugalmas, állítható és levehető merevítőkkel
Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
Kivitel
Lábvég cipzárral, Állítható lábszár alja tépőzárral
Erősítés
Elősített térdek
Leírás:
- Egy multinorm nadrág merevítőkkel és megerősített térdekkel, így strapabíró ruhadarab, amely a legtöbbnek ellenáll
- Hegesztett varratokkal rendelkezik
- A derékrészen található húzózsinórnak köszönhetően a nadrág kényelmes, az állítható derékrészek pedig megakadályozzák, hogy a nedvesség utat találjon magának
- Külső zseb a gyűrőmértéknek
- Tanúsítvány az EN 13034 PB (6) szerint: EN ISO 20471, 2. osztály: EN 343: EN ISO 14116, 1. index
Szabvány:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1