Csőtartó

Cikkszám: 1303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1303
EAN / GTIN 4017976013039
Gyártó száma 1303
L-szám L90080 304

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Hossza 300 mm. 1303: 27 mm Ø, terhelhetőség 25 kg , 1302: 22 mm Ø, terhelhetőség 25 kg , 1312: 16 mm Ø, terhelhetőség 15 kg .

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 25
Szín: világosszürke
Megjegyzés: 27 Ø x 300 mm hosszú

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz