{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130200 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066169 | |
Gyártó száma | 130200 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet M12
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
41,11 €
14,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 181 darabszám azonnal szállítható
59,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
147,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
189,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
41,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúrók |
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Szár négyszög □ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál |