Csőtartó

Cikkszám: 1302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 1302
EAN / GTIN 4017976013022
Gyártó száma 1302
L-szám L90080 303

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Hossza 300 mm. 1303: 27 mm Ø, terhelhetőség 25 kg , 1302: 22 mm Ø, terhelhetőség 25 kg , 1312: 16 mm Ø, terhelhetőség 15 kg .

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 25
Szín: világosszürke
Megjegyzés: 22 Ø x 300 mm hosszú

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz