{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 14 mm | |
Menet ⌀ | 16 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 32 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130160 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197065643 | |
Gyártó száma | 130160 M16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúrók külön Elővágó M16
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
35,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
35,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 70 | 70 |
Menetméret | M16 | M16 |
Menetemelkedés | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró |