{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A; D; C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,8 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 16 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 | |
Gyártó száma | 130150 M8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet M8
érdeklődés szerint
Raktáron
1 647 darabszám azonnal szállítható
36,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
12,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
545 darabszám azonnal szállítható
12,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Menetemelkedés | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Szabvány | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Menetmélység | 16 | 16 | 16 |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál |