1/2″-os gyorskioldós dugókulcs hosszabbító L.255mm

Cikkszám: 13011510
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13011510
EAN / GTIN 4018754324668
Gyártó száma 13011510
L-szám L60010 7715

Leírás

Leírás:

  • Süllyesztett gyorsváltó QR gombbal
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Golyós zárral
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • d: 23 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Hossz [mm]: 255 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 341 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz