1/2″-os gyorskioldós dugókulcs hosszabbító L.51mm

Cikkszám: 13011502
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13011502
EAN / GTIN 4018754324637
Gyártó száma 13011502
L-szám L60010 7468

Leírás

Leírás:

  • Süllyesztett gyorsváltó QR gombbal
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Golyós zárral
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • d: 23 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Hossz [mm]: 51 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 90 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz