{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 2.5/16-16 UNS | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNS | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,588 mm | |
Menet / coll | 16 | |
Menet ⌀ | 58,737 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 45 mm | |
Szár négyszög □ | 35 mm | |
Magfurat ⌀ | 57,3 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 88,11 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130050 2.5/16-16 | |
EAN / GTIN | 4062406052294 | |
Gyártó száma | 130050 2.5/16-16 |