{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 5/16-27 UNS LH | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNS-LH | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 0,941 mm | |
Menet / coll | 27 | |
Menet ⌀ | 7,938 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 7,1 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 19,85 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130046 5/16-27 | |
EAN / GTIN | 4062406050337 | |
Gyártó száma | 130046 5/16-27 |