{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1-12 UNF | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,117 mm | |
Menet / coll | 12 | |
Menet ⌀ | 25,4 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Magfurat ⌀ | 23,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 63,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130045 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406048860 | |
Gyártó száma | 130045 1-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró zsákfurathoz 1-12
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
408,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
179,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
154,53 €
60,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
396,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
432,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menet / coll | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Menetfajta | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Menetméret | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Menetemelkedés | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Szabvány | DIN 376 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | balra |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |