{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 10-32 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,794 mm | |
Menet / coll | 32 | |
Menet ⌀ | 4,826 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,1 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12,1 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130040 NO.10-32 | |
EAN / GTIN | 4062406043384 | |
Gyártó száma | 130040 NO.10-32 |