{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 7/16-14 UNC | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | ASME B1.1 | |
Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 11,11 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 9,3 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 33,33 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Gyártó száma | 130035 7/16-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró átmenő furathoz 7/16-14
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
161,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
49,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
170,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
156,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
26,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menet / coll | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Teljes hossz L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Tűrési osztály | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál |