{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M53×0,75 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2184 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | balra | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szár négyszög □ | 32 mm | |
Magfurat ⌀ | 52,25 mm | |
Menet ⌀ | 53 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 79,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130026 M53X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406031985 | |
Gyártó száma | 130026 M53X0,75 |